曜日別特売
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821

RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821
RPL02B パペルール ルーズリーフパッド 日本ノート 77425821

パペルール ルーズリーフパッドRPL02B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格B5
寸法(mm)本文:182×257
罫B罫、6mm罫×36行 止罫
内容量1個注文コード77425821品番RPL02B
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様

寸法(mm)
本文:182×257
規格
B5
罫
B罫、6mm罫×36行 止罫
枚数
50
製本
長辺糊綴くるみ製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする