日本ノート
パペルール ルーズリーフパッド
RPL01A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
A5
A5
B5
寸法(mm)
本文:148×210
本文:148×210
本文:182×257
罫
A罫、7mm罫×25行 止罫
A罫、7mm罫×25行 止罫
A罫、7mm罫×31行 止罫
B罫、6mm罫×29行 止罫
B罫、6mm罫×36行 止罫
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77425839
品番
RPL01A
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
寸法(mm)
本文:148×210
規格
A5
罫
A罫、7mm罫×25行 止罫
枚数
50
製本
長辺糊綴くるみ製本