日本ノート
パペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート
XPL02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
A5
B5
規格
B5
A5
B5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77425875
品番
XPL02
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
バインダー穴があいた薄型ノートで多様な保管、使用におすすめ
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
寸法(mm)
本文:182×257
サイズ
B5
規格
B5
罫
7mm罫×32行 通し罫
枚数
16
製本
ワイヤー綴じ