日本ノート
パペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A5
A5
B5
規格
A5
A5
B5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77425900
品番
XPL01
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
バインダー穴があいた薄型ノートで多様な保管、使用におすすめ
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
寸法(mm)
本文:148×210
サイズ
A5
規格
A5
罫
7mm罫×26行 通し罫
枚数
16
製本
ワイヤー綴じ