曜日別特売
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119

KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119
KB-001R(91335) 軽・開 ランドセル パッかる PLUS(プラス)[文具] 77426119

軽・開 ランドセル パッかる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ラベンダー
内容量1個注文コード77426119品番KB-001R(91335)
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

パッと出し入れ 軽々お仕度
上からも、横からも明けられる!
低学年でも扱いやすい必要最低限の仕様!無駄を省いて最適化した超軽量の約750g!
カブセがないから開けやすい!ロッカーに置いたまま教材や電子端末の出し入れがラク!
ファスナーで開閉位置を自由に変えられる。横開きも可能。開きすぎ防止ホック付き
フラットフルオープン仕様なのでガバッと開けば持ち物の確認や整理がしやすい
荷物が入ったままでも背面に電子端末等をいれやすくする仕切り付き(取り外し可)
重い荷物を背中に沿わせ持ち運びの負担を軽減できる背面固定バンド付き
雨の日でも安心の撥水生地&撥水ファスナー&認識しやすいイエローレインカバーが付属
時間割等、A5サイズが入るメッシュポケット&鍵やGPSなどを付けられる隠しナスカン
水筒が入るサイドポケット&落下防止ベルト
使いやすい位置に防犯ブザーやカギを装着できるショルダーベルト
肩からのズレ落ち防止のチェストベルト
全方位に反射板付き
身体にやさしくフィットする通気性を考慮した背面メッシュクッション
給食袋やキーホルダーを吊り下げるフック付き
底鋲により底面の生地とファスナー部のキズや汚れを軽減

色
ラベンダー
材質
表地=ポリエステル(はっ水加工、裏面PUコート)、裏地=ポリエステル、芯材=ウレタン、PE、付属仕切り=ポリエステル、PE、付属レインカバー=ポリエステル(はっ水加工)
質量(g)
750(付属仕切り装着時 900)
外寸(mm)
250×345×125+背当て20
内寸(mm)
240×335×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする