※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
Gパラソル FFP50スクエア
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
グリーン
¥279,800
グレー
¥279,800
サックス
¥279,800
ネイビー
¥279,800
ピンク
¥279,800
ブラック
¥279,800
ベージュ
¥279,800
ホワイト
¥279,800
レッド
¥279,800
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77463131
品番
YK-07M-AL-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
カラー豊富なガーデンパラソルで心地いい空間を
色
ピンク
材質
心棒:アルミ、ロクロ:アルミ鋳物・強化プラスチック、天幕:遮熱生地
幅(mm)
2460
寸法(mm)
【心棒】32
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
2520
奥行(mm)
2460
対応
【ベース】GパラソルベースFRB30-32S丸型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません