曜日別特売

Gパラソル FFP50スクエア

Gパラソル FFP50スクエア - CONDOR(山崎産業)

カラー豊富なガーデンパラソルで心地いい空間を

材質
心棒:アルミ、ロクロ:アルミ鋳物・強化プラスチック、天幕:遮熱生地
幅(mm)
2460
寸法(mm)
【心棒】32
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
2520
奥行(mm)
2460
対応
【ベース】GパラソルベースFRB30-32S丸型
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463088YK-07M-AL-Wホワイト
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463097YK-07M-AL-BEベージュ
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463106YK-07M-AL-GRグレー
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463115YK-07M-AL-SKサックス
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463131YK-07M-AL-Pピンク
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463140YK-07M-AL-Rレッド
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463149YK-07M-AL-Gグリーン
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463158YK-07M-AL-NBネイビー
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77463167YK-07M-AL-BKブラック
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする