曜日別特売
YK-07M-AL-NB Gパラソル FFP50スクエア CONDOR(山崎産業) 77463158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gパラソル FFP50スクエア

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1台注文コード77463158品番YK-07M-AL-NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

カラー豊富なガーデンパラソルで心地いい空間を

色
ネイビー
材質
心棒:アルミ、ロクロ:アルミ鋳物・強化プラスチック、天幕:遮熱生地
幅(mm)
2460
寸法(mm)
【心棒】32
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
2520
奥行(mm)
2460
対応
【ベース】GパラソルベースFRB30-32S丸型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする