曜日別特売
MCS-31D-R【ワケあり】 ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社 77473028

ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
付属品
収納ケース/L型アクリル板/レーザーメガネ/傾斜用アダプター/シフティングベース/マグネットベース/マグネットベース5/8変換ナット/マグネットベース落下防止ワイヤ/マグネットベース落下防止フック/充電器/充電コード/リチウム電池/受光器(MK-404G)/受光器用9V電池/ロッドアダプター
注文コード
77473028
品番
MCS-31D-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥253,500販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80095,980

1光源で360°照射が可能です。
入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。
たて2ラインです。
よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm
ダイレクトグリーン(515nm)
斜めラインが可能です。
受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m
指示精度:7.5mで±1.0mm
収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
付属品
収納ケース/L型アクリル板/レーザーメガネ/傾斜用アダプター/シフティングベース/マグネットベース/マグネットベース5/8変換ナット/マグネットベース落下防止ワイヤ/マグネットベース落下防止フック/充電器/充電コード/リチウム電池/受光器(MK-404G)/受光器用9V電池/ロッドアダプター
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
本体+受光器
寸法(mm)
H132×W102×L140
電源
リチウム電池
本体質量(kg)
0.9(リチウム電池含まず)
波長(nm)
515
指示方式
センサー自動整準機構
自動補正範囲
約±3°
バッテリー容量(Ah)
2.6
指示精度
7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準
クラス2M
ライン幅(mm)
10mで+3.5以下
鉛直精度
3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)
全灯時:約7
関連資料:(3.06MB)
注意
※レーザーメガネはレーザーラインを見やすくするためのもので目の保護用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする