曜日別特売
NIB-PK-MCL【ワケあり】 ナチュラ インボックスピコ サンカ 77473317

ナチュラ インボックスピコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
298
注文コード
77473317
品番
NIB-PK-MCL【ワケあり】
在庫数量:残り22点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥889¥719

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったり!ふた付きが嬉しい小物収納ケースです。
キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。
ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。
ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。
ほんのり透けているデザインなので、いちいちフタを開けて中身を確認しなくてもわかるのがうれしいです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
98
質量(g)
298
規格
ピコM
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
193
色
クリア
奥行(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする