バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77677049 品番 TB-A75WB
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。

測定範囲(℃)0〜100 長さL(mm)100 感温部(mm)100 温度測定範囲(℃)0〜100 用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 温度表示方式アナログ 接続形状ユニオン式
関連資料:図面(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする