TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TOKO(東洋計器興業)の 温度計・温湿度計
TOKO(東洋計器興業)の 温度計
バイメタル温度計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77677094
品番
TB-A75HB
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
測定範囲(℃)
0〜50
長さL(mm)
50
感温部(mm)
50
温度測定範囲(℃)
0〜50
用途
空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)
75(指示部)
精度
±2%
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
取付ねじ
R1/2
ケース外径(Φmm)
90
使用場所
屋内用
温度表示方式
アナログ
接続形状
保護管付き
関連資料:
図面(0.17MB)