TB-D75HS バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677137 TB-D75HS バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677137 TB-D75HS バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677137 TB-D75HS バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677137 TB-D75HS バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677137

バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77677137 品番 TB-D75HS
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。

測定範囲(℃)0〜50 長さL(mm)50 感温部(mm)50 温度測定範囲(℃)0〜50 用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 温度表示方式アナログ 接続形状保護管付き
関連資料:図面(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする