TB-D100WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677216 TB-D100WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677216 TB-D100WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677216 TB-D100WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677216

バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77677216 品番 TB-D100WB
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。

測定範囲(℃)0〜50 長さL(mm)50 用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 温度表示方式アナログ 接続形状ユニオン式
関連資料:図面(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする