TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TOKO(東洋計器興業)の 温度計・温湿度計
TOKO(東洋計器興業)の 温度計
バイメタル温度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77677225
品番
TB-D100WB
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
測定範囲(℃)
0〜50
長さL(mm)
100
用途
空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(感温部)
径(Φmm)
100(指示部)
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
使用場所
屋内用
温度表示方式
アナログ
接続形状
ユニオン式
関連資料:
図面(0.16MB)