曜日別特売
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965

※イメージ

BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965
BLN-FPS16 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795965

バルーンフラワーピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1パック(10本)ピンクパターンS_母の日注文コード77795965品番BLN-FPS16
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

母の日用バルーンフラワーピックです。少ない花材でもボリュームのある可愛い母の日ブーケが仕上がるバルーンピックです。

用途ギフトラッピング仕様気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)使用方法バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×45×80(全長600)パターンS_母の日素材2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする