林
タオル地ナップサック サンリオ シナモロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77800165
品番
ZP523300
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
素材:本体・紐、綿100% 21番手シャーリング染料プリント 縫製 ループ紐 持ち手紐 ボタン
プリントデザインのタオル地ナップサック
中の荷物の落下防止スナップボタン付き
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ブルー
質量(g)
約76/枚
タイプ
ナップサック
長さ(cm)
約32×40
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。