4KB310-10-K-SUB-BASE-KIT パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKD 77839973

パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 注文コード77839973 品番4KB310-10-K-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788
この商品はポート数・定格電圧・内容量など430種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径Rc3/8 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする