- 用途
- 大風量の2.0m3/分(
1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性約12.5%アップ(
2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。
1 TURBO使用時 JIS規格測定法による
2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。
マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。
放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 色
- ダークネイビー
- 仕様
- ●折りたたみ:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:×
- 材質
- PC、ABS
- 質量(g)
- 約490 (本体のみ)
- 外形寸法(mm)
- 幅約172×奥行約78×高さ約216(本体のみ)
- 電源(V)
- AC100 50Hz/60Hz
- 消費電力(W)
- 1300
- スイッチ
- 切替スイッチ
- コード長さ(m)
- 1.7
- 温風温度(℃)
- 95(周辺温度30の場合 SET使用時)
- 風量(m3/min)
- 2.0/分(JIS規格 TURBO使用時)
- イオン
- 搭載:マイナスイオン
- 保証期間
- 1年間