曜日別特売
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240

TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240
TD461A-H ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量 テスコム 77878240

ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量TD461A-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルーグレー
注文コード
77878240
品番
TD461A-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(
)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元から素早く乾かせます。ケアモード搭載だから、髪をいたわりながらヘアドライができます。
TURBO使用時 JIS規格測定法による

用途
大風量の2.0m3/分(
1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性約12.5%アップ(
2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。
1 TURBO使用時 JIS規格測定法による
2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。
マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。
放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
色
ブルーグレー
仕様
●折りたたみ:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:×
材質
PC、ABS
質量(g)
約490 (本体のみ)
外形寸法(mm)
幅約172×奥行約78×高さ約216(本体のみ)
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
1300
スイッチ
切替スイッチ
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
95(周辺温度30の場合 SET使用時)
風量(m3/min)
2.0/分(JIS規格 TURBO使用時)
イオン
搭載:マイナスイオン
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする