曜日別特売

低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(10m)心数(C)4注文コード77908550品番EM-FP-C1.2mmX4C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。

用途防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。心数(C)4概算質量(kg/km)175導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.1絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14導体サイズ(mm)1.2耐電圧(V/min)(水中)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする