伸興電線
低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
心数・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(30m)
心数(C)
2
注文コード
77908647
品番
EM-FP-C1.25SQX2C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途
防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。
心数(C)
2
概算質量(kg/km)
130
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
導体構成(本/mm)
7/0.45
導体外径(Φmm)
1.35
導体サイズ(mm
2
)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
12.6
耐電圧(V/min)
(水中)AC1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表