伸興電線
低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
心数・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(30m)
心数(C)
2コより
注文コード
77911201
品番
EM-FP-C14SQX2C(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途
防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。
心数(C)
2コより
概算質量(kg/km)
415
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.34
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1500以上
シース色
黒
導体外径(Φmm)
4.4
導体サイズ(mm
2
)
14
導体
円形圧縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
20.9
耐電圧(V/min)
(水中)AC2000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表