弘進ゴム
ステルク COOL-3313
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L(28cm相当)
S(24cm相当)
LL(27cm相当)
L(26cm相当)
M(25cm相当)
3L(28cm相当)
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78095581
品番
B0361AG-3L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用 "耐屈曲性能"に特化した長持ち設計長靴
仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
サイズ
3L(28cm相当)
種類
紳士長靴
標準質量(g/片足)
820
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
32
履口回り(cm)
42