10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077

 

10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077
10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077
10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077
10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077
10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077
10175462【ワケあり】 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 78108077

ウッドロングビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
長さ(mm)
200
注文コード
78108077
品番
10175462【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,898¥1,598

ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。

用途
中大規模、木造建築物の施工に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
200
ねじ長さ(mm)
80
頭径(mm)
14.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
線径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
65-1932-92
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする