CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの ソレノイドバルブ用部品
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
注文コード
78121267
品番
4KB210-06-K-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・内容量
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Rc1/8
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気