CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049

本体

CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049
CINSBBEC Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ insta360 78147049

Insta360 GO Ultra マグネット式簡易クリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード78147049品番CINSBBEC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Insta360 GO Ultraを手軽に身に着けて撮影できる、使い勝手の良いアクセサリーです。
強力なマグネットとクリップ構造により、衣服やバッグ、帽子などに簡単に装着でき、両手をふさがずにハンズフリー撮影が可能。日常のスナップ撮影はもちろん、散歩や旅行、軽いアクティビティシーンでも自然な目線の映像を記録できます。
着脱はワンタッチで行えるため、撮りたい瞬間を逃しにくく、撮影スタイルの切り替えもスムーズ。
コンパクトで軽量な設計なので装着時の負担が少なく、長時間の使用でも快適です。GO Ultraの携帯性と機動力を最大限に活かしたい方におすすめのマグネット式簡易クリップです。

その他対象製品:GO Ultra寸法(mm)51×49×12.6質量(g)21.5素材プラスチック、ネオジム磁石、シリコーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする