CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの ソレノイドバルブ用部品
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
78159557
品番
M3KA110-M5-5-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,597
販売価格(税別)
¥
5,088
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類・接続口径
が
460
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
M5
ポート数
3
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気