曜日別特売
M4KB110-M5Y-2-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD 78163434

個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ポート数5ねじの種類M接続口径M5(裏配管)注文コード78163434品番M4KB110-M5Y-2-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,163
販売価格(税別)
2,875
種別部品接続口径M5(裏配管)ポート数5ねじの種類M使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする