曜日別特売
M4KB110-06-K-2-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD 78163452

個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ポート数5ねじの種類Rc接続口径Rc1/8注文コード78163452品番M4KB110-06-K-2-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,782
販売価格(税別)
3,438
種別部品接続口径Rc1/8ポート数5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする