曜日別特売
EB-SO0143YE ソマリ ヘキサゴン グリーンポット 78167909

ソマリ ヘキサゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色イエロー
容量(L)37
内容量1個注文コード78167909品番EB-SO0143YE
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

軽量素材xトレンドのアーチモチーフ。シンプルながらも洗練された柔らかなフォルムが、あらゆる空間に自然と溶け込みます。

質量(kg)
3.9
色
イエロー
容量(L)
37
外寸法(Φ×Hmm)
435×450
寸法(cm)
43.5
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:33×43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする