曜日別特売
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515

 

DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515
DL-YU54 超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ ディーエーピーネットワーク 78199515

超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78199515
品番
DL-YU54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけでしっかり固定、しかも剥がせて繰り返し使える超強力両面テープです。水洗いして乾燥させるだけで粘着力が回復し、何度でも使える経済的な万能アイテムです。家具やマットの滑り止め、壁面収納、小物固定など家中あらゆる場所で大活躍。透明で目立たずスッキリ設置でき、DIYや車内整理にも最適。たっぷり使える5mでコスパ抜群。これ1本で「ズレる・落ちる・散らかる」を一気に解決します。

用途
壁面収納・固定・滑り止め・小物設置・DIY・キッチンや車内整理など幅広い用途に。
質量(g)
183
長さ(m)
5
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2
注意
※凹凸面や塗装が弱い面では剥がれや跡残りの恐れがあるため目立たない場所で試してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする