BXCJ0020 エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ 78200118

BXCJ0020 エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ 78200118
BXCJ0020 エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ 78200118

エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
305
注文コード
78200118
品番
BXCJ0020
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
研削材
C・GC(炭化珪素系)、結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
粒度
#20
寸法(mm)
305×4.0×30.5
硬度
砥石/S
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
コンクリート、石材、鋳鉄管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386333
2016-05-28
用途: 旧パートナー製 鋳鉄管切断に
建設業・工事業

エンジン式カッターに使用しています。
従来より使用しているので、他の類似製品は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする