UP-9208-20-CG-F1 UPシリーズ 帯電防止チューブ CKD 78359461

UPシリーズ 帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 透明緑 注文コード78359461 品番UP-9208-20-CG-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,990
この商品は外径・色など47種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 材質帯電防止ウレタン 外径(Φmm)8 透明緑 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
78359461 UP-9208-20-CG-F1 69844130 UP-9108-20-CG-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする