CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
UPシリーズ 帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
色
透明青
注文コード
78359495
品番
UP-9210-20-CB-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,420
この商品は
外径・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6.5
使用流体
圧縮空気
材質
帯電防止ウレタン
外径(Φmm)
10
色
透明青
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
78359495
UP-9210-20-CB-F1
69844175
UP-9110-20-CB-F2
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ
CKD
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)