CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
UPシリーズ 帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
色
透明
注文コード
78359556
品番
UP-9212-20-C-F1-P80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,530
この商品は
外径・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
材質
帯電防止ウレタン
外径(Φmm)
12
色
透明
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
78359556
UP-9212-20-C-F1-P80
69844516
UP-9112-20-C-F2-P80
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
CKD
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)