CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
UPシリーズ 帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78359757
品番
UP-9106-20-W-F2-P80
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,082
販売価格(税別)
¥
16,438
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気
材質
帯電防止ウレタン
外径(Φmm)
6
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)