ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg×1巻) 注文コード 78629198 品番 CTW-20SH-P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。
汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。
亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。

線径(Φmm)0.2 材質特殊配合黄銅線 導電率25%IACS≦ 引張強度(N/mm)700以上 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1 ツバ径(Φmm)250 胴径(Φmm)110 外幅(mm)140 内幅(mm)110 軸穴径(Φmm)34

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする