ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×4巻) 注文コード 78629304 品番 CTW-20TH-P5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。
厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。
外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。

線径(Φmm)0.2 材質JIS C2800W 記号H 引張強度(N/mm)980以上(100kgf/mm2 以上) 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1 ツバ径(Φmm)160 胴径(Φmm)90 外幅(mm)114 内幅(mm)90 軸穴径(Φmm)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする