仕様1人用スタンダード、聴力レベル:0~70dB、全高調波ひずみ:2.5%以下、イヤホン数:1×2(両耳)周波数(Hz)250、500、1000、2000、3000、4000、6000電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格JIS T1201-1(2011)本体質量(g)250精度出力音圧:6000Hz/±5dB以内、その他/±3dB以内表示タイプ別表示:タイプ4目盛間隔5dB外寸法(mm)125×200×65アズワン品番0-7754-11-62周波数精度±2%以内入力数応答用入力数:1サービス分類レンタル