KRK(笠原理化工業)
【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
10
5
10
15
20
30
5(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79415327
品番
DO-30N
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体とセンサー部が一体化されたケーブルレスタイプです。
仕様
溶存酸素計
測定範囲
溶存酸素/0~20mg/L、気中酸素/0.0~30.0%、水温/0~50℃、汚泥濃度/0~19900mg/L
保護構造
防塵・防水構造(IP63相当)(計器部)
電源
単5アルカリ乾電池×4本
測定項目
溶存酸素・気中酸素・水温
本体寸法(mm)
48×32×301.5
測定方式
センサー部浸漬測定
測定原理
ガルバニ電極法
材質(接液部)
ABS樹脂・硬質ガラス
アズワン品番
1-1544-12-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2026年7/1(水)~7/12(日)レンタル&校正センターの移転により出荷不可や納期遅れとなる場合がございます。その期間の納期遅れによるキャンセルはご遠慮ください。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300