【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル
本体とセンサー部が一体化されたケーブルレスタイプです。
- 仕様
- 溶存酸素計
- 測定範囲
- 溶存酸素/0~20mg/L、気中酸素/0.0~30.0%、水温/0~50℃、汚泥濃度/0~19900mg/L
- 保護構造
- 防塵・防水構造(IP63相当)(計器部)
- 電源
- 単5アルカリ乾電池×4本
- 測定項目
- 溶存酸素・気中酸素・水温
- 本体寸法(mm)
- 48×32×301.5
- 測定方式
- センサー部浸漬測定
- 測定原理
- ガルバニ電極法
- 材質(接液部)
- ABS樹脂・硬質ガラス
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










