曜日別特売
DO-30N 【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79415345

DO-30N 【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79415345
DO-30N 【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79415345
DO-30N 【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79415345

【レンタル】溶存酸素計 DO-30Nシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード79415345品番DO-30N
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

本体とセンサー部が一体化されたケーブルレスタイプです。

アズワン品番
1-1544-12-63
仕様
溶存酸素計
測定範囲
溶存酸素/0~20mg/L、気中酸素/0.0~30.0%、水温/0~50℃、汚泥濃度/0~19900mg/L
保護構造
防塵・防水構造(IP63相当)(計器部)
電源
単5アルカリ乾電池×4本
測定項目
溶存酸素・気中酸素・水温
本体寸法(mm)
48×32×301.5
測定方式
センサー部浸漬測定
測定原理
ガルバニ電極法
材質(接液部)
ABS樹脂・硬質ガラス
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする