アズワン
【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
15
5
10
15
20
30
2(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79415415
品番
MUC-63
参考基準価格(税別)
¥53,060
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
アズワン品番
1-1605-02-62
付属品
洗浄バスケット
材質
本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
32
出力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
500×420×300
電源コード(m)
3(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)
40
外寸法(mm)
550×470×495
タイマー
1~60分・1分単位
安全機能
過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)
約63
発振回路
他励発振方式PLL自動追尾
発振子
BLT(ボルト締めランジュバン)
サービス分類
レンタル
注意
※型式指定番号:第EU-11003号
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000