MUC-63 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン 79415458

MUC-63 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン 79415458
MUC-63 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン 79415458
MUC-63 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン 79415458

【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード79415458品番MUC-63
参考基準価格(税別)¥98,540販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
操作はタイマー設定だけの簡単操作です。

アズワン品番
1-1605-02-68
付属品
洗浄バスケット
材質
本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
32
出力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
500×420×300
電源コード(m)
3(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)
40
外寸法(mm)
550×470×495
タイマー
1~60分・1分単位
安全機能
過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)
約63
発振回路
他励発振方式PLL自動追尾
発振子
BLT(ボルト締めランジュバン)
サービス分類
レンタル
注意
※型式指定番号:第EU-11003号
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする