318-S 【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル エリクセン 79415485

318-S 【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル エリクセン 79415485
318-S 【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル エリクセン 79415485

【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79415485品番318-S
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
ガイドローラー付きです。

アズワン品番
1-1715-02-61
仕様
ガイドローラー付き、ERICHSEN
材質
本体/ステンレス、先端ピン/タングステン
寸法(mm)
Φ16×160
測定範囲
0~20N
質量(g)
250
ピン径(Φmm)
先端ピン:0.75(標準付属)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする