エリクセン
【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
15
3(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79415501
品番
318-S
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
ガイドローラー付きです。
アズワン品番
1-1715-02-62
仕様
ガイドローラー付き、ERICHSEN
材質
本体/ステンレス、先端ピン/タングステン
寸法(mm)
Φ16×160
測定範囲
0~20N
質量(g)
250
ピン径(Φmm)
先端ピン:0.75(標準付属)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300