エリクセン
【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
3(延長)
3(延長)
¥5,198
5
¥21,980
10
¥25,980
15
¥29,980
20
¥34,980
30
¥42,980
40
¥55,980
50
¥66,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79415528
品番
318-S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
ガイドローラー付きです。
アズワン品番
1-1715-02-65
仕様
ガイドローラー付き、ERICHSEN
材質
本体/ステンレス、先端ピン/タングステン
寸法(mm)
Φ16×160
測定範囲
0~20N
質量(g)
250
ピン径(Φmm)
先端ピン:0.75(標準付属)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。