WC-3L 【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ 大阪ケミカル 79416280

WC-3L 【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ 大阪ケミカル 79416280
WC-3L 【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ 大阪ケミカル 79416280

【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79416280品番WC-3L
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。
1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。
回転数は無段階調節が可能です。
岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。

アズワン品番
1-3380-02-60
付属品
ブラシ
仕様
本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)
材質
容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)
寸法(mm)
Φ170×330
質量(kg)
5(粉砕容器セット時)
容量(mL)
300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
0~28000(無負荷時)
定格
1分
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
処理量(mL)
100~150
安全機能
オーバーロードプロテクター機能
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする