- 付属品
- ブラシ
- 仕様
- 本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)
- 材質
- 容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)
- 寸法(mm)
- Φ170×330
- 質量(kg)
- 5(粉砕容器セット時)
- 容量(mL)
- 300
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~28000(無負荷時)
- 定格
- 1分
- 電源コード(m)
- 1.5(3Pプラグ)
- 処理量(mL)
- 100~150
- アズワン品番
- 1-3380-02-65
- 安全機能
- オーバーロードプロテクター機能
- サービス分類
- レンタル